Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 16 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.16, Korngröße: 30, Max. RPM: 59600 RPM, Opt. RPM von: 55000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 16 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.16, Korngröße: 30, Max. RPM: 59600 RPM, Opt. RPM von: 55000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4612623
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31707253
EAN/GTIN:
     4007220101261
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift

Schleifstift KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL

Korund-Schleifstift, Kugelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten.

STEEL
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
KU 16
Kopf-Ø:
16 mm
Körnung:
30
max. Drehzahl:
59600 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31707253
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,19*
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,25*
7 Tage
73
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
Lager 223
83
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,17*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.