Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Breite: 16 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.11, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 110000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Breite: 16 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.11, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 110000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Breite: 16 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.11, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 110000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4612625
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32105254
EAN/GTIN:
     4007220102008
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform

Schleifstift SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL

Korund-Schleifstift STEEL, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
SP 0816
Kopf-Ø x Höhe:
8 x 16 mm
Körnung:
46
max. Drehzahl:
119300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
4007220102008
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1167
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,77*
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,82*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,83*
7 Tage
1336
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,87*
Lager 223
148
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.