Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 13 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.15, Korngröße: 46, Max. RPM: 73400 RPM, Opt. RPM von: 65000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 13 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.15, Korngröße: 46, Max. RPM: 73400 RPM, Opt. RPM von: 65000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 13 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.15, Korngröße: 46, Max. RPM: 73400 RPM, Opt. RPM von: 65000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4612626
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32107254
EAN/GTIN:
     4007220102138
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform

Schleifstift SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL

Korund-Schleifstift STEEL, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
SP 1320
Kopf-Ø x Höhe:
13 x 20 mm
Körnung:
46
max. Drehzahl:
73400 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
4007220102138
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1967
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,22*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,34*
Lager 223
65
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.