Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 19mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 19mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 19mm
Artikel-Nr.:
     223-4613139
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784522205
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge format
lochsäge

FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 19mm

Lochsäge HSS-Co5-Bimetall

Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer.

Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.

HSS Co5.
Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
19 mm
empf. Drehzahl Baustahl:
460 min-1
empf. Drehzahl Gusseisen:
300 min-1
empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl:
230 min-1
empf. Drehzahl Aluminium:
690 min-1
empf. Drehzahl Messing:
600 min-1
empf. Drehzahl Holz/PVC:
3000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784522205
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,20*
3 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,23*
5 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,34*
Lager 223
168
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,53*
2 Tage
168
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.