Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 46mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 46mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 46mm
Artikel-Nr.:
     223-4613157
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784522380
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge format
lochsäge

FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 46mm

Lochsäge HSS-Co5-Bimetall

Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer.

Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.

HSS Co5.
Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
46 mm
empf. Drehzahl Baustahl:
190 min-1
empf. Drehzahl Gusseisen:
125 min-1
empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl:
95 min-1
empf. Drehzahl Aluminium:
285 min-1
empf. Drehzahl Messing:
250 min-1
empf. Drehzahl Holz/PVC:
2100 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784522380
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,20*
1 Tag
74
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,28*
2 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,28*
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,50*
Lager 223
74
1
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.