| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4613177 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784522601 |
| |
|
| | |
| FORMAT Lochsäge HSS-BI M42 Co5 102mm Lochsäge HSS-Co5-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 102 mm | empf. Drehzahl Baustahl: | 85 min-1 | empf. Drehzahl Gusseisen: | 55 min-1 | empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl: | 40 min-1 | empf. Drehzahl Aluminium: | 130 min-1 | empf. Drehzahl Messing: | 110 min-1 | empf. Drehzahl Holz/PVC: | 1000 min-1 | Herstellerartikelnummer: | 4317784522601 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,74* | € 8,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,80* | € 8,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,98* | € 8,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,83* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|