Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Drahtbürste Messing 5-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drahtbürste Messing 5-reihig Messing-Drahtbürste 5rhg. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drahtbürste Messing 5-reihig Messing-Drahtbürste 5rhg. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-4623132
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789639
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

FORTIS Drahtbürste Messing 5-reihig

Drahthandbürste, Messingdraht
• Körper aus Holz
• Messingdraht, gewellt
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungarbeiten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungarbeiten
Besatzart:
gewellt
Besatztiefe:
25 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
295 mm
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Mit Aufhängeloch:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,49*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
7 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,59*
1
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 3,00*
Lager 223
165
1
€ 8,50*
ab € 2,36*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.