Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm
Artikel-Nr.:
     223-4711660
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784267083
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870

FORMAT Spiralbohrer DIN 1870 TF HSS MK 8,00x330mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8 x Gesamtlänge:
8 x 330 mm
Spirallänge:
210 mm
Reihe:
2
MK:
1
Stahl:
0,125 mm/U | 22 | 18
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
16
Alu:
45
Alu > 8% Si:
36
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784267083
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,17*
€ 47,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,40*
€ 47,88*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,22*
€ 49,93*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,89*
€ 60,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.