Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4
Artikel-Nr.:
     223-4711698
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784267465
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer

FORMAT Kurzstufenbohrer 90G HSS M4

Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 90°.

Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2:
3,3 x 4,5 mm
Gesamtlänge l1:
58 mm
Spirallänge l2:
24 mm
Bohrstufenlänge l3:
11,4 mm
Stahl:
25 | 20 | 16
INOX ferrit./martens.:
8
INOX austenitisch:
6
INOX duplex:
5
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
16
Alu:
40
Kupfer Cu-Leg.:
60
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784267465
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,89*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,35*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,83*
€ 9,62*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,71*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 7,83*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.