Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713675
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784252935
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle

FORMAT Nietlochreibahle DIN 311 HSS 14,0mm

Nietloch-Reibahle

Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø k11:
14 mm
kleiner Ø:
9,8 mm
Schneidenlänge:
115 mm
Anschnittlänge:
42 mm
Gesamtlänge:
209 mm
Zähnezahl:
5
MK:
2
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784252935
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 6,90*
ab € 24,95*
€ 33,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,96*
€ 33,23*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 34,00*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 35,94*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 29,15*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.