Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713813
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079068
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 212 D HSSE 15,0mm

Maschinenreibahle

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
15 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Schaft-Ø h9:
12,5 mm
Stahl:
10 | 8
INOX ferrit./martens.:
4
INOX austenitisch:
2
INOX duplex:
4
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079068
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 23,14*
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 17,64*
€ 24,41*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 24,45*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 18,12*
€ 25,50*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 19,92*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.