Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713829
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079150
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 208 B HSSE 13,0mm

Maschinenreibahle

Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Gesamtlänge:
182 mm
MK:
1
Stahl:
10 | 8
INOX ferrit./martens.:
4
INOX austenitisch:
2
INOX duplex:
4
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 21,85*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 16,62*
€ 23,04*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 23,07*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 24,05*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 18,76*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.