Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm
Artikel-Nr.:
     223-4713870
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784354912
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle format
nc maschinen reibahle

FORMAT Maschinen-Reibahle NC WN HSSE 2,10mm

NC-Maschinenreibahle

Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert.

Reibahlen-Herstellungstoleranzen:
– volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7,
– 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,1 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Schaft-Ø h6:
2 mm
Stahl:
14 | 12 | 8
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
5
INOX duplex:
4
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784354912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,45*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,79*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,62*
€ 13,83*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,96*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 11,13*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.