Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm
Artikel-Nr.:
     223-4714019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784206587
Suchbegriffe:
DIN 8090
Reibahle DIN 8090
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 3,2mm

HM-Maschinenreibahle

Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollhartmetall
Nenn-Ø:
3,2 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Schaft-Ø h9:
3,2 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Titan > 850 N/mm²:
empfohlen
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Gehärteter Stahl:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784206587
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 22,98*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 16,36*
€ 22,99*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,69*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 17,67*
€ 25,06*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.