Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16
Artikel-Nr.:
     223-4715148
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784256742
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
pg gewindebohrer

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 40432 C HSSE PG 16

Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
PG 16
Gänge per inch:
18
Gewinde-Ø:
22,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21,25 mm
Stahl:
10 | 8 | 6
Alu:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784256742
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 38,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,99*
€ 40,58*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 40,62*
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 30,60*
€ 42,40*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 33,90*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.