Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4716543
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784084857
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format

FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 21,0x9,0mm

T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
21 x 9 mm
für T-Nuten DIN 650:
9
Hals-Ø ca.:
10 mm
Gesamtlänge l1:
74 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Zähnezahl:
6
Stahl:
0,017 mm | 35 | 17
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784084857
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser hss-e
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,50*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 25,65*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 26,09*
3 Tage
19
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 26,65*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.