Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784084857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3022530010
EAN/GTIN:
     4317784084857
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
20
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
74 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Zähnezahl:
6
fz:
0,017 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = e8:
21,0 x 9,0 mm
für T-Nuten DIN 650:
9
Hals-Ø ca.:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3022530010
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser hss-e, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530010, 22530010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 25,65*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 26,09*
3 Tage
19
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 26,65*
4 Tage
19
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.