Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z
Artikel-Nr.:
     223-4718070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784209106
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt

FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-60Z

HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
250 x 3,2 x 32 mm
Zähnezahl:
60
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 mm
Zahnteilung T:
13,08
Alu:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Herstellerartikelnummer:
4317784209106
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 62,88*
€ 79,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,20*
€ 81,30*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,07*
€ 81,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 84,93*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 84,90*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.