Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile 1137 100 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1137 100 H2 Schlüsselfeilen, Breite: 5 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1137
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1137 100 H2 Schlüsselfeilen, Breite: 5 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1137
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1137 100 H2 Schlüsselfeilen, Breite: 5 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1137
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1137 100 H2 Schlüsselfeilen, Breite: 5 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1137
Artikel-Nr.:
     223-4718488
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11505102
EAN/GTIN:
     4007220010693
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
pferd schlüsselfeile
schlüsselfeile

Schlüsselfeile 1137 100 H2

Schlüsselfeile

Ausführung: DIN 7283, mit Angel.

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Form:
Dreikant
Länge:
100 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
11505102
Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile hieb 2
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
243
10
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 3,84*
5 Tage
187
10
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,03*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,15*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,26*
€ 4,17*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.