Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile 1167 100 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1167 100 H2 Schlüsselfeilen Industrieverpackung (ohne Heft), Durchmesser: 3 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.08, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1167
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1167 100 H2 Schlüsselfeilen Industrieverpackung (ohne Heft), Durchmesser: 3 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.08, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1167
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1167 100 H2 Schlüsselfeilen Industrieverpackung (ohne Heft), Durchmesser: 3 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.08, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1167
Artikeldetailsicht PFERD Schlüsselfeile 1167 100 H2 Schlüsselfeilen Industrieverpackung (ohne Heft), Durchmesser: 3 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.08, Hieb: 2, Länge: 100 mm, Länge [Inch]: 4 inch, Profil: 1167
Artikel-Nr.:
     223-4718491
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11504102
EAN/GTIN:
     4007220010679
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
schlüsselfeile pferd rund
schlüsselfeile rund

Schlüsselfeile 1167 100 H2

Schlüsselfeile

Ausführung: DIN 7283, mit Angel.

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Form:
Rund
Länge:
100 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
11504102
Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
762
10
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 3,49*
5 Tage
439
10
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 3,70*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,98*
€ 3,78*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,79*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.