Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 100 H4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 100 H4 Ansatzfeile 100mm Hieb 4 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 100 H4 Ansatzfeile 100mm Hieb 4 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 100 H4 Ansatzfeile 100mm Hieb 4 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 100 H4 Ansatzfeile 100mm Hieb 4 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718531
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300106
EAN/GTIN:
     4007220279649
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 800 100 H4

Ansatzfeile, flachstumpf

Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schweizer Hieb:
4
Querschnitt:
13 x 3 mm
Herstellerartikelnummer:
800 100 H 4
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,17*
€ 11,11*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,14*
6 Tage
65
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 11,14*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 11,73*
Lager 223
9
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,30*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.