Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718536 Herst.-Nr.: 19300156 EAN/GTIN: 4007220279700 |
| |
|
| | |
| Angelfeile 800 150 H4 Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Schweizer Hieb: | 4 | Querschnitt: | 18 x 4 mm | Herstellerartikelnummer: | 800 150 H 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,65* | € 12,92* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,70* | € 12,95* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,66* | € 12,96* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,68* | € 13,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,23* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|