Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 810 150 H00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 150 H00 Angelfeilen, Breite: 13 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.768, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 00
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 150 H00 Angelfeilen, Breite: 13 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.768, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 00
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 150 H00 Angelfeilen, Breite: 13 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.768, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 00
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 150 H00 Angelfeilen, Breite: 13 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.768, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 00
Artikel-Nr.:
     223-4718542
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302151
EAN/GTIN:
     4007220279793
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 810 150 H00

Stiftenfeile, normal

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
00
Querschnitt:
13 x 4 mm
Herstellerartikelnummer:
810 150 H00
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
12
€ 5,00*
ab € 8,67*
€ 10,65*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,67*
12
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 11,21*
5 Tage
127
12
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,23*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 11,60*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.