Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718550 Herst.-Nr.: 19302254 EAN/GTIN: 4007220279878 |
| |
|
| | |
| Angelfeile 810 250 H2 Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Schweizer Hieb: | 2 | Querschnitt: | 18 x 6 mm | Herstellerartikelnummer: | 810 250 H 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,82* | € 23,52* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,95* | € 23,58* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,91* | € 23,58* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,95* | € 24,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 26,71* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|