Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718558 Herst.-Nr.: 19303252 EAN/GTIN: 4007220279953 |
| |
|
| | |
| Angelfeile 815 250 H0 Stiftenfeile, schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Schweizer Hieb: | 0 | Querschnitt: | 12 x 5 mm | Herstellerartikelnummer: | 815 250 H 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,56* | € 24,39* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,49* | € 24,45* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,47* | € 24,45* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,62* | € 25,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 27,48* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|