Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 835 150 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H1 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.696, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 1
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H1 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.696, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 1
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H1 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.696, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 1
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H1 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.696, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 1
Artikel-Nr.:
     223-4718594
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307153
EAN/GTIN:
     4007220280157
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile

Angelfeile 835 150 H1

Angelfeile, halbrund

Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
1
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Herstellerartikelnummer:
835 150 H 1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
12
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 20,42*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 20,47*
12
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 21,24*
5 Tage
197
12
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 21,58*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 22,84*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.