Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 835 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 200 H1 Angelfeile halbrund 200mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 200 H1 Angelfeile halbrund 200mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 200 H1 Angelfeile halbrund 200mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 200 H1 Angelfeile halbrund 200mm Hieb 1 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718599
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307203
EAN/GTIN:
     4007220280218
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile

Angelfeile 835 200 H1

Angelfeile, halbrund

Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schweizer Hieb:
1
Querschnitt:
21 x 6 mm
Herstellerartikelnummer:
835 200 H 1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 26,84*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 26,90*
7 Tage
208
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 26,91*
18 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 27,60*
Lager 223
11
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,33*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.