Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718621 Herst.-Nr.: 12802203 EAN/GTIN: 4007220273302 |
| |
|
| | |
| CORRADI-Nadelfeile 102 200 H1 Präzisions-Nadelfeile, Form A, flachstumpf Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Rechteckig und von 4 Seiten gehauen. Weitere Informationen: | | Form: | Flachstumpf | Länge: | 200 mm | Schweizer Hieb: | 1 | Herstellerartikelnummer: | 102 200 H 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,00* | ab € 5,03* | € 6,05* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 5,20* | € 6,40* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,04* | € 6,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 6,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,71* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|