Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.75 mm, Breite: 4.4 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.192, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Dreikant, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.75 mm, Breite: 4.4 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.192, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Dreikant, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.75 mm, Breite: 4.4 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.192, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Dreikant, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.75 mm, Breite: 4.4 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.192, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Dreikant, Schweizer Hieb: 2
Artikel-Nr.:
     223-4718636
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12804204
EAN/GTIN:
     4007220273791
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile dreikant
pferd nadelfeilen hieb2

CORRADI-Nadelfeile 104 200 H2

Präzisions-Nadelfeile, Form C, dreikant

Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm.

Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.

Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 3 Seiten gehauen.
Weitere Informationen:
Form:
Dreikant
Länge:
200 mm
Schweizer Hieb:
2
Herstellerartikelnummer:
104 200 H 2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
12
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 7,04*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,06*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,18*
5 Tage
113
12
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 7,44*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 7,50*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.