Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718659 Herst.-Nr.: 12809163 EAN/GTIN: 4007220274866 |
| |
|
| | |
| CORRADI-Nadelfeile 109 160 H1 Präzisions-Nadelfeile, Barett, ungleichschenklig Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 1 Seite gehauen. Weitere Informationen: | | Form: | Barett | Länge: | 160 mm | Schweizer Hieb: | 1 | Herstellerartikelnummer: | 109 160 H 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,17* | € 5,31* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,32* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,17* | € 5,32* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,61* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|