Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORRADI-Nadelfeile 107 160 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 107 160 H1 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.25 mm, Breite: 5.8 mm, Form: Messer, Gesamtbreite: 1.7 mm, Gewicht [kg]: 0.12, Länge: 160 mm, Länge [Inch]: 6 1/4 inch, Profil: Messer, Schweizer Hieb: 1
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 107 160 H1 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.25 mm, Breite: 5.8 mm, Form: Messer, Gesamtbreite: 1.7 mm, Gewicht [kg]: 0.12, Länge: 160 mm, Länge [Inch]: 6 1/4 inch, Profil: Messer, Schweizer Hieb: 1
Artikeldetailsicht PFERD CORRADI-Nadelfeile 107 160 H1 CORRADI-Nadelfeilen, Angel-ø: 3.25 mm, Breite: 5.8 mm, Form: Messer, Gesamtbreite: 1.7 mm, Gewicht [kg]: 0.12, Länge: 160 mm, Länge [Inch]: 6 1/4 inch, Profil: Messer, Schweizer Hieb: 1
Artikel-Nr.:
     223-4718662
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12807163
EAN/GTIN:
     4007220274385
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile Messer
Multifunktionsmesser

CORRADI-Nadelfeile 107 160 H1

Präzisions-Nadelfeile, Form G, messerprofil

Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm.

Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.

Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 2 Seiten gehauen.
Weitere Informationen:
Form:
Messer
Länge:
160 mm
Schweizer Hieb:
1
Herstellerartikelnummer:
107 160 H 1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,00*
ab € 4,47*
€ 5,72*
9 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,73*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,98*
5 Tage
38
12
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 6,03*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.