Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRATTEC Räumnadel HSS Gr. 5 III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRATTEC GRATTEC Räumnadel HSS Gr. 5 III Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Artikeldetailsicht GRATTEC GRATTEC Räumnadel HSS Gr. 5 III Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Artikeldetailsicht GRATTEC GRATTEC Räumnadel HSS Gr. 5 III Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Artikel-Nr.:
     223-4722069
Hersteller:
     GRATTEC
Herst.-Nr.:
     11305
EAN/GTIN:
     4046368113057
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel

GRATTEC Räumnadel HSS Gr. 5 III

Keilnuten-Stoßräumnadel Typ III, HSS, 5–8 mm

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.

Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.
Weitere Informationen:
Keilnutenbreite:
5 lll mm
Toleranz JS9:
±0,015 mm
f. Keilgröße:
5 x 5 mm
Rückenbreite x Länge:
9,53 x 302 mm
Durchgänge:
2
Einlagen:
1 Stück
Räumlänge:
10-64 mm
Räumkraft:
7,60 kN
Herstellerartikelnummer:
R11305
Weitere Suchbegriffe: führungsbuchse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 164,42*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 135,09*
€ 164,67*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 165,55*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 167,77*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 211,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
R31305
ab € 5,50*
Sonstiges
k.A.
R31306
ab € 5,52*
Sonstiges
k.A.
R31308
ab € 5,50*
Sonstiges
k.A.
R22317
ab € 31,35*
Sonstiges
k.A.
R22318
ab € 24,46*
Sonstiges
k.A.
R22319
ab € 31,35*
Sonstiges
k.A.
R22320
ab € 24,46*
Sonstiges
k.A.
R22322
ab € 24,54*
Sonstiges
k.A.
R22324
ab € 25,48*
Sonstiges
k.A.
R22325
ab € 25,48*
Sonstiges
k.A.
R22326
ab € 25,57*
Sonstiges
k.A.
R22327
ab € 37,37*
Sonstiges
k.A.
R22328
ab € 29,17*
Sonstiges
k.A.
R22330
ab € 29,18*
Sonstiges
k.A.
R22332
ab € 29,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.