Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm
Artikel-Nr.:
     223-4726584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584781
EAN/GTIN:
     3165140376020
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge

BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 20 mm

Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall.
Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen.
Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante.
Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen.
Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl.
Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt.
Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.

Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
0mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
0mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
0mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400min-1
Leerlaufdrehzahl:
3400min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20mm
Sägeblatt-Ø:
165mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
42mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5m/s²
Unsicherheit K []:
1.5m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,40*
5 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 7,62*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,63*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,12*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594199
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.