Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4726586 Herst.-Nr.: 2608584783 EAN/GTIN: 3165140376044 |
| |
|
| | |
| BOSCH Lochsäge Sheet Metal PC 22 mm Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen. Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante. Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen. Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl. Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm | Material: | HSS-Bimetall | Anwendung: | Für dünne Bleche, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und INOX | Bohrtiefe: | 20 mm | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | mit Auswurffeder und Sicherheitsstopper | Prüfzeichen: | Nein | Bohrhammerfest: | Nein | Spitzenveredelung: | HSS Co8 | empfohlene Drehzahl Baustahl: | 390 r/min | empfohlene Drehzahl Holz/PVC: | 300 r/min | empfohlene Drehzahl Aluminium: | 580 r/min | empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl: | 195 r/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 7,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 7,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 8,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,69* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|