Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 3.5 mm, Durchmesser [Inch]: 9/64 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: 1/4 LP*, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 3.5 mm, Durchmesser [Inch]: 9/64 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: 1/4 LP*, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 3.5 mm, Durchmesser [Inch]: 9/64 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: 1/4 LP*, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 3.5 mm, Durchmesser [Inch]: 9/64 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.12, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: 1/4 LP*, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikel-Nr.:
     223-4728892
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11004153
EAN/GTIN:
     4007220005194
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
kettensägefeile 3,5mm

Kettensägefeile 412 200 x 3,5 Classic

  • Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.

  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

  • Schärfen

  • Handeinsatz

Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Klassischer Spiralhieb für Anwender, die ein aggressives Feilverhalten bevorzugen.

Weitere Informationen:
Kettenteilung:
1/4 LP
PFERD Typ:
412 200
Hieb:
Classic Line
Ø Außen [inch]:
9/64 Inch
Ø Außen:
3.5mm
Länge [inch]:
8Inch
Länge:
200mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,51*
2 Tage
76
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,54*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,57*
6 Tage
3012
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,60*
Lager 223
67
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,57*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.