| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4730477 Herst.-Nr.: 562-03-020-113 EAN/GTIN: 4332163927839 |
| |
|
| | |
| PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 20,0mm Z 3 für APKT10 Einschraubfräser, 90° Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#. Weitere Informationen: | | Ø D: | 20 mm | Z: | 3 | Ø d h6: | 10,5 mm | Ø d1: | 18 mm | L: | 30 mm | M: | M10 | ap max.: | 9 mm | Wendeschneidplatte: | APKT/APMT 1003... | Herstellerartikelnummer: | 4332163927839 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,80* | € 137,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,14* | € 140,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,64* | € 141,78* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,51* | € 144,42* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 144,88* | € 178,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|