Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Fasenfräser 15G Z 6 F. Xpht16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 15G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 15G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 15G Z 6 F. Xpht16
Artikel-Nr.:
     223-4733795
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     509-15-090-116
EAN/GTIN:
     4053569019705
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser

CAB CUTTING Fasenfräser 15G Z 6 F. Xpht16

Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Universeller Einsatz zum Schruppfräsen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.
Weitere Informationen:
K:
15 °
Ø D1:
35 mm
Ø D2:
94 mm
Ø d H7:
27 mm
H:
50 mm
zc*:
3
Anzahl WSP:
6
ap max.:
8 mm
Wendeschneidplatte:
XPHT 1604...
Herstellerartikelnummer:
4053569019705
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 273,92*
€ 321,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,58*
€ 326,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,29*
€ 334,55*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 285,13*
€ 341,65*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 360,26*
€ 419,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.