Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4734327 Herst.-Nr.: 375014 EAN/GTIN: 4020772375010 |
| |
|
| | |
| AMF Adaptermatte Gummi 200X300X4 Adaptermatte aus Gummi Anwendung: Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. Anschließend wird die Adaptermatte auf die Vakuumspannplatte gelegt. Innerhalb der markierten Spannfläche wird die Adaptermatte mit einem Lochstanzeisen Ø 3–5 mm gelocht. Die Lage der Stanzungen muss sich im Bereich der Rasterfräsungen der Vakuumspannplatte befinden. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt und mithilfe der verstellbaren Exzenteranschläge fixiert. Vorteile: • Der gute Reibbeiwert bietet besonders guten Widerstand gegen die auftretenden Verschiebekräfte während der Bearbeitung • Es kann problemlos bis zu 2 mm tief in die Adapterplatte eingefräst werden • Bei Verwendung immer gleicher Konturen kann die Adaptermatte fast beliebig oft wiederverwendet werden, da Sie keinem Verschleiß unterliegt Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 300 x 200 mm | Materialdicke ±0,3: | 4 mm | Gewicht: | 275 g | Herstellerartikelnummer: | 375014 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 7,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,99* | € 7,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,31* | € 7,91* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,36* | € 7,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,62* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|