Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikeldetailsicht PTG PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381 Spiralb. DIN338RN HSS 5,10mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     223-4792855
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810510
EAN/GTIN:
     4040389030812
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

PTG HSS-Ratio-Spiralbohrer DIN 338 geschliffen 5,1mm Nr.33381

Spiralbohrer-RATIOLINE, blank
• HSS
• DIN 338
• Typ N
• Profilgeschliffen
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 20-30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Neusilber und Graphit

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Ausführung:
profilgeschliffen
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Spiralwinkel:
20-30 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Innenkühlung:
0
Spitzenwinkel:
118 °
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Toleranz Bohrdurchmesser:
h8
Bohrer Durchmesser:
5,1 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,75*
1
€ 9,80*
ab € 0,498*
€ 0,758*
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,76*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Lager 223
20
10
€ 8,50*
ab € 0,65*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.