Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Holzspiralbohrer CV 16/120/178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer CV 16/120/178 mm Holzspiralbohrer CV 16 x 180/115mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer CV 16/120/178 mm Holzspiralbohrer CV 16 x 180/115mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-4794072
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790994
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer

FORTIS Holzspiralbohrer CV 16/120/178 mm

Holzspiralbohrer WS
• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
180 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
115 mm
Zentrierspitze:
Ja
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
16 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
67
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,52*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,75*
8 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,93*
Lager 223
67
1
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.