| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-4797364 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644014644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEDI Energie-Hängeverteiler 6xSchuko,1xCEE,2xDL Hängeverteiler e.STATION • Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt • Abrundung der Seitenteile aus Gummi • Für Steckdosen und Druckluftverbindungen • Für den Einsatz im Innenbereich geeignet Anschluss-Modifikation: 6 x Schutzkontaktstecker 250 V, 1 x CEE 5x16 A, 400 V, 2 x Druckluft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Für den Einsatz im Innenbereich | Schutzart: | IP 44 | SB-Verpackt: | Nein | Lieferumfang: | 6 x Schutzkontaktstecker 250 V 1 x CEE 5 x 16 A, 400 V 2 x Druckluft | Steckdosenanzahl: | 6 | Material Gehäuse: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Anschluss-Modifikation: | 1 CEE-Steckdose + 2 Druckluftverteilern | Anzahl der Schnellkupplungen: | 2 | Spannung Schutzkontakt-Steckdosen: | 250 V V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 77,22* | € 96,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 79,29* | € 96,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 79,90* | € 96,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 81,65* | € 98,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 106,85* | € 127,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|