| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4797374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004231481603 |
| |
|
| | |
| KATRIN Putzpapierrolle weiss 2lagig 22x38cm 1500Blatt Putzpapier Plus L/XL 1500 • Besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel und Wasser • Lange Rolle (1.500 Blatt) für Bereiche mit hohem Bedarf • Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen • Eigenschaften: nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest Weitere Informationen: | | Länge: | 38 cm | Breite: | 22 cm | Lagen: | 2 | Grammatur: | 37 g/m² | Blatt: | 1500 Stück | Farbe: | weiß | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, einwegputztücher, papierputztücher 2-lagig |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 16,67* | € 24,25* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,13* | € 25,47* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 20,465* | € 27,125* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 21,235* | € 29,03* | | | | Lager 223 | | | | 2 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 33,19* | € 44,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 88,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|