Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Fettfüllgerät 15 kg / 240-270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 15 kg / 240-270 mm
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 15 kg / 240-270 mm
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 15 kg / 240-270 mm
Artikel-Nr.:
     223-4810084
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17815
EAN/GTIN:
     4103810178153
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol

PRESSOL Fettfüllgerät 15 kg / 240-270 mm

Fettfüllgerät

Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert.

Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen
SB-Verpackt:
Nein
Saugrohrlänge:
510 mm
Passend für Eimer:
15 kg
Passend für Eimer-Innendurchmesser:
240-270 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 73,24*
€ 89,44*
€ 4,90*
ab € 72,53*
€ 90,46*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 74,92*
€ 91,22*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 92,09*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 95,51*
€ 114,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.