| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-5610040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016429000114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PREBENA Klammergerät 2P-ES40SDS Druckluftnagler 2P-ES40 SDS Für Heftklammern Type ES von 15-40 mm Universeller Nagler für den Innenausbau. • Unterladermagazin • Auslösesicherung • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer Technische Daten Gewicht 1,25 kg Arbeitsdruck ca. 4–7 bar Luftverbrauch pro Nagelung ca. 0,7 l Lieferumfang • Nagler • Kunststoff-Koffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Druckluftnagler | Arbeitsdruck: | ca. 4-7 bar | Luftverbrauch pro Nagelung: | ca. 0,70 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, prebena druckluft-nagler, coilnagler, heftklammern kombinagler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |