Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 2P-ES40SDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-22240
ZW-22240
Artikel-Nr.:
     4757-202244
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2P-ES40SDS
EAN/GTIN:
     4016429000114
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Für Heftklammern Type ES von 15 – 40 mm Auslösesicherung. Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Unterladermagazin, Abluft verstellbar.
Anwendungsgebiete:
Polstern, dekorieren, Paneelen, Profilbretter, Folien, Möbelrückwände, Draht- und Holzzäune und vieles mehr.
Technische Daten:
Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 225 x 57,5 x 222 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
225 x x 57,5 x 222
Arbeitsdruck (bar):
5–7
Gewicht (kg):
1,3
Luftbedarf (l/s):
0,75
Typ:
2P-ES40SDS
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, prebena druckluft-nagler, coilnagler, heftklammern kombinagler, NAGLER, PREB., 2P, ES, 40, SDS, 4016429000114, 2P-ES40SDS, KLAMMERGERAE, PREBENA, 2BES40SDS, 2M.ES.40SD, 9670099, NMPRE735DN2P40, 6207254, HK237340, WG391610, DRUCKLUFTNAG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 252,02*
€ 330,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 279,59*
€ 333,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 430,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 531,14*
Ähnlich
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 262,98*
Ähnlich
Prebena
2XR-ES40
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.