Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 24KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 24KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt 250 A / 60% ED (CO2), 220 A / 60% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 24KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt 250 A / 60% ED (CO2), 220 A / 60% ED (Mischgas); 0,8-1,2 mm
Artikel-Nr.:
     223-5721694
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     012.0253
EAN/GTIN:
     4036584481504
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB 24KD GRIP 5,00 m/luftgekühlt

MIG/MAG Brenner mit folgenden Eigenschaften:
- Ergonomischer, kurzer Handgriff - für beste Zugänglichkeit
- "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze - für hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
- Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - für ideales Handling
- Optimale Brennerkühlung - für hohe Standzeiten
- Bikox® R-Schlauchpaket - für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit
- Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System

- Zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau geeignet

- Belastung: 250 A / 60% ED (CO2), 220 A / 60% ED (Mischgas)
- Drahtdurchmesser: 0,8-1,2 mm
- Ausführung: luftgekühlt, Bikox-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2, Federkontakt, Ø 1,0 mm Stromdüse, Ø 1,0 mm Spirale

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Euro
Ausführung:
luftgekühlt
Belastung (CO2):
250 A / 60%
Belastung (Mischgas):
220 A / 60%
Brennertyp:
MB GRIP 24 KD
Draht Ø [mm]:
0,8-1,2
Länge [m]:
5,0
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 68,54*
€ 87,92*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 75,92*
€ 93,06*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 84,16*
€ 103,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 103,64*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 105,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0003
ab € 0,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0855
ab € 4,65*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0062
ab € 0,55*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0008
ab € 0,23*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0059
ab € 0,25*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0253
ab € 0,22*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
012.0001
ab € 18,77*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
129,0461
ab € 1,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.