| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850261 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849526133 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Labor 1 Kunstleder 9135-6902-502 bimos Laborstuhl Kunstleder mit Synchronmechanik • Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung • Passt sich permanent den individuellen Körperhaltungen des Benutzers an • Sitzfläche und Rückenlehne mit Kunstlederpolster Skai • Farbe: blau • Antimikrobiell, antibakteriell • Leicht abwaschbar Hinweis: Passende Armlehnen ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9135-6902-502 mit Gleitfuß | Armlehnen starr: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Ja | Ausführung Rollen: | 0 | Farbe Stoffpolster: | blau | Farbe Untergestell: | schwarz | Höhe Rückenlehne: | 530 mm | Anzahl: | 10 a | Armlehnen verstellbar: | Nein | Ausführung Armlehnen: | Nein | Ausführung mit Rollen: | Nein | Bauteile voll recycelbar: | Nein | Ausführung mit Armlehnen: | Nein | Bodengleiter rutschhemmend: | Nein | Rollen mit Sitz-Stopp-Technik: | Nein | Sitzhöhenverstellung von bis: | 470-670 mm | Rollen lastenabhängig gebremst: | Nein | Ausführung mit Synchrommechanik: | Ja | Ausführung mit Lendenwirbelschutz: | Ja | Rückenlehne stufenlos arretierbar: | Ja | Ausführung mit Fußring und Rollen: | Nein | Rückenlehne mit integrierten Griff: | Nein | Ausführung mit Sitzneigeverstellung: | Nein | Sitz-und Rückenpolster austauschbar: | Nein | Ausführung mit Fußring und Gleitern: | Nein | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja | Ausführung mit Permanentkontakttechnik: | Nein | Ausführung mit Fußstütze und Gleitern: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz: | Nein | Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kantenschutzprofil, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,59* | € 345,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,90* | € 345,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,92* | € 396,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,96* | € 409,43* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,32* | € 525,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|