Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe
Artikel-Nr.:
     223-5863303
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849479873
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl

BIMOS Basisstuhl Neon Orange mit Gleiter und A.-Hilfe

Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt

• Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional)
• Rückenschale: Kunststoff (Polster optional)
• Metallauteile: schwarz beschichtet
• Kunststoffteile: basaltgrau
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz

Eigenschaften:
• Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung

Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar!
• Mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe und großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter und Aufstiegshilfe
Armlehnen starr:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung Rollen:
0
Farbe Untergestell:
schwarz
Material Fußgestell:
Aluminium
Anzahl:
10 a
Armlehnen verstellbar:
Nein
Ausführung Armlehnen:
Nein
Ausführung mit Rollen:
Nein
Bauteile voll recycelbar:
Nein
Ausführung mit Armlehnen:
Nein
Bodengleiter rutschhemmend:
Nein
Rollen mit Sitz-Stopp-Technik:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
590-870 mm
Rollen lastenabhängig gebremst:
Nein
Ausführung mit Synchrommechanik:
Nein
Ausführung mit Lendenwirbelschutz:
Ja
Rückenlehne stufenlos arretierbar:
Ja
Ausführung mit Fußring und Rollen:
Nein
Rückenlehne mit integrierten Griff:
Nein
Ausführung mit Sitzneigeverstellung:
Ja
Sitz-und Rückenpolster austauschbar:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Ausführung mit Permanentkontakttechnik:
Ja
Ausführung mit Fußstütze und Gleitern:
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz:
Nein
Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik:
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 393,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 393,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,11*
€ 441,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,78*
€ 457,65*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 526,74*
€ 590,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,49*
€ 694,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,30*
€ 657,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 60,81*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 94,70*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,19*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 118,77*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,65*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 98,07*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 119,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.