| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5864752 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816413654 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Bandstahl-Drehhocker 3 Beine, H400-600mm Bandstahl-Hocker, höhenverstellbar, 3-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Höhenverstellung: durch Spindel mit Ausdrehsicherung • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robust. Weitere Informationen: | | Farbe Sitzfläche: | natur | Farbe Untergestell: | RAL 9005 tiefschwarz | Größe Sitzfläche: | 350 mm | Material Sitzfläche: | Holz | Material Untergestell: | Bandstahl | Ausführung mit Rollen: | Nein | Ausführung mit Gleitern: | Nein | Gleiter mit Rutschschutz: | Nein | Sitzhöhenverstellung von bis: | 400-600 mm | Ausführung mit Sattel Sitzfläche: | Nein | Ausführung mit runder Sitzfläche: | Ja | Ausführung mit 3-Bein Untergestell: | Ja | Ausführung mit 4-Bein Untergestell: | Nein | Ausführung mit Gasfeder-Verstellung: | Nein | Ausführung mit Fußring und Gleitern: | Nein | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,36* | € 161,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,96* | € 174,10* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 149,94* | € 182,78* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 150,38* | € 182,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 165,61* | € 201,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|