| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5880988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014296159447 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Arbeitsstuhl Tec 20 Counter Pu schwarz Arbeitsstuhl Modell TEC 20, mit Gleitern und Fußring • Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integralschaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Sicherheits-Gasfeder • Rückenlehnen-Einstellung: stufenlos, in Höhe und Tiefe • Fußring: höhenverstellbar • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleitern Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 590-840 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 420 mm | Lehnenhöhe: | 300 mm | Lehnenbreite: | 410 mm | Gewicht ca.: | 13 kg | Herstellerartikelnummer: | 72220 PU0T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 115,10* | € 134,60* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,28* | € 136,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,98* | € 146,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 126,15* | € 147,71* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,89* | € 223,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|